曜日別特売
ADD-30SB-C-100V ドレン排出器ドレンディスチャージャー アネスト岩田 61488849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレン排出器ドレンディスチャージャー

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送39日以内出荷とは
内容量1台注文コード61488849品番ADD-30SB-C-100V
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています。ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です。

トラスコ品番779-7648適合機種SAT-60C/120C質量(kg)1電源(V)100使用圧力範囲(MPa)0.2~1.6温度範囲(℃)ドレン水:1~60使用周囲温度(℃)2~40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする