曜日別特売
6NMU0906080PNER-R MC5020 WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル 61490557

※製品代表画像

6NMU0906080PNER-R MC5020 WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル 61490557
6NMU0906080PNER-R MC5020 WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル 61490557
6NMU0906080PNER-R MC5020 WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル 61490557
6NMU0906080PNER-R MC5020 WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル 61490557
6NMU0906080PNER-R MC5020 WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル 61490557

WWX200用 両面6コーナ インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)ブレーカR材種MC5020コーナーR(mm)0.8注文コード61490557品番6NMU0906080PNER-R MC5020
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

WWX200用インサート。
インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。
最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。
従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。

材質超硬合金精度MブレーカRコーナーR(mm)0.8使用可能コーナー6ホーニングE(丸ホーニング)材種MC5020RoHS指令(10物質対応)対応ワイパー幅BS(mm)1.2インサート厚さ(mm)S:5.3インサート総厚さ(mm)S:6.1内接円IC(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする