曜日別特売
KSC-PB10 消炎ボックス コトヒラ工業 61490888

KSC-PB10 消炎ボックス コトヒラ工業 61490888
KSC-PB10 消炎ボックス コトヒラ工業 61490888
KSC-PB10 消炎ボックス コトヒラ工業 61490888

消炎ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード61490888品番KSC-PB10
参考基準価格(税別)¥255,000販売価格(税込)¥174,900
販売価格(税別)
159,000

消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。工具が不要で清掃が容易です。ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。水は給水口から簡単に給水できます。

用途スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。トラスコ品番116-2096適合機種KSC-W01、KSC-W02材質ステンレス(SUS304)質量(kg)16電源(V)電源なし吸込口径(Φmm)100
注意
※水がなくなると性能を発揮できません。ご使用の際は水量をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,700/税込9,570
北海道地方数量1につき8,700/税込9,570
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする