アリミツ
高圧洗浄機(冷水タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
内容量
1台
注文コード
61491177
品番
TRY-01B-50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチカプラー付高圧ホースを採用しています。
トラスコ品番
125-6725
幅(mm)
370
質量(kg)
19
高さ(mm)
726
奥行(mm)
621
周波数(Hz)
50
消費電力(W)
830
電源
単相100V
吐出圧力(MPa)
5.5
給水方式
水道直結タイプ
吐出水量(L/min)
6.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません