仁張
貴重品ロッカー 暗証番号錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
間口(mm)
455
670
885
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61491213
品番
TS-028A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥237,300
自立型の貴重品ロッカーです。不特定多数の方のご使用に適したキーレス運用の暗証番号錠タイプです。
用途
店舗・オフィス・学校・施設など様々なシーンに。
1マス有効寸法(奥行mm)
200
付属品
名札入・壁面固定金具・マスターキー1本
材質
スチール鋼板(SPCC)
質量(kg)
30
色
ホワイト
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
240
間口(mm)
455
1マス有効寸法(間口mm)
166
1マス有効寸法(高さmm)
120
鍵
4ケタ暗証番号錠式
仕様
2列8段
トラスコ品番
864-4051
設置方式
自立型
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません