仁張
貴重品ロッカー シリンダー錠
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
61491247
品番
TS-034S
参考基準価格(税別)
¥106,400
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
卓上やキャビネットなどの上に置くことができる鍵付ロッカーです。適度な高さで使い勝手の良さと省スペース設計を実現しています。特定個人でのご使用に適したシリンダ錠タイプです。
用途
店舗・オフィス・学校・施設など様々なシーンに。
1マス有効寸法(奥行mm)
200
付属品
名札入・スペアキー1本
材質
スチール鋼板(SPCC)
質量(kg)
20
色
ホワイト
高さ(mm)
600
間口(mm)
670
1マス有効寸法(間口mm)
166
1マス有効寸法(高さmm)
120
鍵
シリンダー錠式(鍵2本付)
奥行(mm)
240
仕様
3列4段
トラスコ品番
864-4054
人数
12人用
設置方式
卓上型
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
670×240×600
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
166×260×120
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません