曜日別特売
ULPW-11-D ユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー) TRUSCO 61491414

 

ULPW-11-D ユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー) TRUSCO 61491414
ULPW-11-D ユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー) TRUSCO 61491414
ULPW-11-D ユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー) TRUSCO 61491414
ULPW-11-D ユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー) TRUSCO 61491414
ULPW-11-D ユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー) TRUSCO 61491414

ユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台仕様投入口:有注文コード61491414品番ULPW-11-D
参考基準価格(税別)¥119,430販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

上に天板を付けることで間仕切りとしても使うことができます。設定した暗証番号で施錠するダイヤル錠タイプです。

用途
個人の荷物管理に
付属品棚板材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)39.3ホワイト高さ(mm)1050奥行(mm)450間口(mm)900ダイヤル錠設置位置下置き専用最大積載量(kg/台)180仕様投入口:有トラスコ品番160-6459
注意
※ご使用の際はベース(UBW-06)が必要です。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき16,000/税込17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする