用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。耐荷重(kg/段)100外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×600×1800段数5色ブラック/オレンジ仕様基本型トラスコ品番161-0543質量(kg)50.6高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)900棚段数5外寸法・高さ(mm)1800総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)855棚板調整ピッチ(mm)30外寸法・奥行(mm)600外寸法・間口(mm)900棚板内寸・間口(mm)855均等耐荷重(kg/段)100