TSUG100-63S-5-HBK 軽量ボルトレス棚TSUG型 TRUSCO 61491597

 

TSUG100-63S-5-HBK 軽量ボルトレス棚TSUG型 TRUSCO 61491597
TSUG100-63S-5-HBK 軽量ボルトレス棚TSUG型 TRUSCO 61491597
TSUG100-63S-5-HBK 軽量ボルトレス棚TSUG型 TRUSCO 61491597

軽量ボルトレス棚TSUG型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
奥行(mm)450
外寸法・奥行(mm)450
ブラック
質量(kg)41.5
内容量1台注文コード61491597品番TSUG100-63S-5-HBK
参考基準価格(税別)¥48,290販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。

用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。耐荷重(kg/段)100外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1800段数5ブラック仕様基本型トラスコ品番116-3047質量(kg)41.5高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)900棚段数5外寸法・高さ(mm)1800総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)855棚板調整ピッチ(mm)30外寸法・奥行(mm)450外寸法・間口(mm)900棚板内寸・間口(mm)855均等耐荷重(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,200/税込4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする