曜日別特売

紙パック式クリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード61491887品番VC-PM9(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

持ち運びやすい軽量コンパクトボディ
軽い操作で強力にかき出す
お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!
ホースと密着してゴミが漏れにくい「シール弁付紙パック」

タイプ紙パック式クリーナー消費電力(W)870~約120コード長さ(m)5本体質量(kg)2.3、(標準質量3.7)吸込仕事率(W)350~約20集塵容量(L)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×323×194運転音(dB)65~約61集塵方式紙パック(シール弁付紙パック)形名VC-PM9色(本体)(H)ストームグレーヘッド構成からみレスカーボンヘッド、床ピタ設計、床の菌を除去、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)特性使いやすさ:らくわざフリーグリップ、スイング連動、2WAYブラシ省エネ機能エコモード
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする