曜日別特売
MTER15S912 ステンレス玄関マットエスマット ダイケン 61492543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTER15S912 ステンレス玄関マットエスマット ダイケン 61492543
MTER15S912 ステンレス玄関マットエスマット ダイケン 61492543
MTER15S912 ステンレス玄関マットエスマット ダイケン 61492543
MTER15S912 ステンレス玄関マットエスマット ダイケン 61492543
MTER15S912 ステンレス玄関マットエスマット ダイケン 61492543

ステンレス玄関マットエスマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1192×886×1.5
内容量1台注文コード61492543品番MTER15S912
参考基準価格(税別)¥108,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

滑りにくいローレット仕様です。すき間6mmの細目タイプです。

用途
玄関マット。
トラスコ品番137-2721材質ステンレス(SUS304)質量(kg)18.3ピッチ(mm)14寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1192×886×1.5溝幅(mm)886
注意
※設置には工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,350/税込1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする