TRUSCO
ハンドパレットトラック(低床式)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
61492683
品番
THP-15-511-PK
参考基準価格(税別)
¥193,466
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
1500
フォーク最低高さ(mm)
55
フォーク最高高さ(mm)
165
フォーク長さ(mm)
1150
トラスコ品番
160-6084
質量(kg)
82
全幅(mm)
540
全高(mm)
1130
寸法A(mm)
870
寸法B(mm)
978
フォーク内幅(mm)
160
フォーク間隔(mm)
220
注意
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。荷降ろし時にフォークリフト必要、配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません