総耐荷重(kg)1000耐荷重(kg/段)150色グレー間口(mm)860奥行(mm)454高さ(mm)1506棚板内寸・間口(mm)816質量(kg)34材質(本体)スチール仕様連結型トラスコ品番149-7813棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1506均等積載量(kg/段)(棚板)150、(スライド棚)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×454×1506有効間口(mm)816棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)454均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)860