トラスコ品番149-7772質量(kg)53.3奥行(mm)459間口(mm)1502棚板内寸・間口(mm)1416仕様2段スライド式色グレー高さ(mm)1207材質(本体)スチールタイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4(固定2・スライド2)外寸法・高さ(mm)1207均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1502×459×1207総耐荷重(kg)1500有効間口(mm)1416棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)459外寸法・間口(mm)1502均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50