M2-5362M2B 軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO 61494239

軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
奥行(mm)609
間口(mm)860
内容量1セット注文コード61494239品番M2-5362M2B
参考基準価格(税別)¥94,640販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。

総耐荷重(kg)1500グレー間口(mm)860奥行(mm)609高さ(mm)1507棚板内寸・間口(mm)816質量(kg)43材質(本体)スチール仕様2段スライド式トラスコ品番149-7831タイプ連結型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4(固定2・スライド2)外寸法・高さ(mm)1507均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×609×1507有効間口(mm)816棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609均等耐荷重(kg/台)1500外寸法・間口(mm)860
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする