総耐荷重(kg)1500色グレー間口(mm)1460奥行(mm)459高さ(mm)1507棚板内寸・間口(mm)1416質量(kg)50.1材質(本体)スチール仕様2段スライド式トラスコ品番149-7837タイプ連結型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4(固定2・スライド2)外寸法・高さ(mm)1507均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×459×1507有効間口(mm)1416棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)459均等耐荷重(kg/台)1500外寸法・間口(mm)1460