曜日別特売
TS-014S 貴重品ロッカー シリンダー錠 仁張 61495508

 

TS-014S 貴重品ロッカー シリンダー錠 仁張 61495508
TS-014S 貴重品ロッカー シリンダー錠 仁張 61495508
TS-014S 貴重品ロッカー シリンダー錠 仁張 61495508

貴重品ロッカー シリンダー錠

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード61495508品番TS-014S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,300

卓上やキャビネットなどの上に置くことができる鍵付ロッカーです。適度な高さで使い勝手の良さと省スペース設計を実現しています。特定個人でのご使用に適したシリンダ錠タイプです。

用途店舗・オフィス・学校・施設など様々なシーンに。1マス有効寸法(奥行mm)200付属品名札入・スペアキー1本材質スチール鋼板(SPCC)質量(kg)8オフホワイト高さ(mm)600間口(mm)2401マス有効寸法(間口mm)1661マス有効寸法(高さmm)120シリンダー錠式(鍵2本付)奥行(mm)240仕様1列4段トラスコ品番864-4046人数4人用設置方式卓上型外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)240×240×6001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)166×260×120
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする