曜日別特売
SP2-1215-800 2本吊セフティパワーロープ TRUSCO 61495639

2本吊セフティパワーロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
質量(kg)3.3
種別2本吊
内容量1台注文コード61495639品番SP2-1215-800
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。

用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。トラスコ品番161-2263種別2本吊材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。質量(kg)3.3使用荷重(t)(ストレート吊り)1.4全長(m)1.5ロープ径(Φmm)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする