エナパック
チルト式ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
60日以内出荷とは
揚力(kN)
97
1078
1589
2090
2542
3167
4008
5115
5987
97
198
310
550
792
ストローク(mm)
6.7
14.7
14.3
14.9
15.5
14.1
14.6
15.2
15.6
6.7
7
7.3
13.3
14
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61496043
品番
CUSP10
参考基準価格(税別)
¥97,200
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
超低床型シリンダ2~4°まで対応する傾斜機能付プランジャです。単動シリンダ荷重戻りハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ストップリングは付いていません。
用途
ジャッキアップ作業レベル出し作業
ストローク(mm)
6.7
揚力(kN)
97
外径(mm)
72
トラスコ品番
149-1712
質量(kg)
1.2
最低高さ(mm)
35.5
最適油量(mL)
9.3
注意
※限界ストロークは赤線で目視確認して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません