曜日別特売
BLT-AY-61 自動機用ブラシレスドライバー専用電源 ハイオス 61497303

自動機用ブラシレスドライバー専用電源

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台トラスコ品番135-8763注文コード61497303品番BLT-AY-61
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

自動機用ブラシレスドライバー専用電源です。2WS(2WAYスピード仕様)、REV(逆転仕様)が標準装備です。外部制御機器(シーケンサー等)との接続が可能で、ドライバーの正転・逆転・低速回転操作が容易に行えます。

トラスコ品番135-8763幅(mm)202質量(kg)1.75高さ(mm)87奥行(mm)143消費電力(W)35電源コード(m)1.8(アース付)二次側出力Hi/Loともに11段階切替入力電源(V)AC100~240

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする