車に常備するのに、丁度この大きさ(量)をさがしていました。ノズルも付いていて、とても便利。近所のホームセンターには、このタイプだと5Lしかなくて、助かりました。値段もお安いです!
ホース部に力が加わった状態を保持するとキャップ
が破損してしまいます。
写真がありますので、必要でしたらお送りします。
宜しくお願い致します。
長距離トラックのアドブルーの携行のため購入しました。
GSでのアドブルー購入が高いためです。
が、こちらの商品はアドブルーを入れるのは材質的に不向きなようです。
購入し、アドブルーを入れて車内に置いておいただけで1回も使用していないのにノズルキャップが破損しました(割れた)
ノズルキャップの材質とアドブルーの成分との関係なのかもしれません。
迅速に対応してもらい即座に届きました。
通常のエアコンでは排水のドレインホースがつけられない物件なので
エアコンの排水を室内にしたのでポリタンクが必要になったものです。
若い時に1人暮らししていた物件はエアコンの排水を
なぜかベランダに排水せずポリタクで受けていたので
それと同じ発想で注文しました。
5リッターのオイルジョッキで数回往復する事の解消の為、購入しました。
重さは想定内の事ですが注入していく事でケツ上がりになりますのでサイドにも取っ手があったら良いと思いました。
サイズ感は良かったのですが、ノズル側のキャップは割れてきてしまい耐久性がありませんでした。(複数購入しましたがどれも壊れました。)