曜日別特売
H-670T 木製工事用黒板 ライト黒板製作所 61497416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木製工事用黒板

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚表示内容無地トラスコ品番835-4097注文コード61497416品番H-670T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

表面黒板塗料は膜厚ですので書きやすく、消えやすいです。立てかけ足付、チョークポケット付、持手付で便利です。

表示内容無地質量(kg)1.6縦(mm)700横(mm)600材質本体:耐水べニア・木材、黒板塗料、足:鉄、チョーク収納ポケット:ポリプロピレン、持手:軟質塩ビ・金属トラスコ品番835-4097アズワン品番64-8544-30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする