124072 懸垂幕 日本緑十字社 61497609

懸垂幕

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード61497609品番124072
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。

用途当該情報の明示、啓発に。トラスコ品番223-9571セット内容パイプ×2本、ヒモ×2本材質/仕上本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC質量(g)440取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)縦(mm)1500横(mm)450表示内容ドローン作業中生地厚(mm)0.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする