301118 差し込み式腕章 日本緑十字社 61498029

差し込み式腕章

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61498029品番301118
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

長さ調整可能なゴムバンドにより腕にぴったりフィットし、作業の邪魔になりません。
差し込み式なので簡単に表示内容が変更できます。

用途
職務や役職などの識別に。
トラスコ品番354-0293セット内容安全ピン、中紙厚さ(mm)3材質/仕上ベース:軟質塩化ビニール、表示部:PVC質量(g)28取付方式ゴムバンド(長さ調整可能)+安全ピン式寸法(幅W×高さH)(mm)表示部:114×78縦(mm)86横(mm)150中紙サイズ(mm)幅105×高さ74色(バンド)色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする