サンコー(三甲)
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
61498089
品番
84500500GL804
参考基準価格(税別)
¥18,040
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
GTパレットで最薄の125mm
材質
PP
色
Aグレー
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
仕様
種別:SKGT1111D4-5AGL
トラスコ品番
149-1846
幅(mm)
260
質量(kg)
11.7
高さ(mm)
125
間口(mm)
1100
外寸(mm)
1100×1100×125
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×85
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×85
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量11以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
沖縄地方
数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
沖縄地方
数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
離島
数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
離島
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
もっと見る