TRUSCO
ユニット型壁面書庫用オプション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
1台
1個
1枚
奥行(mm)
400
400
430
375
380
310
450
高さ(mm)
100~180
60~100
60
17.5
100~180
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61498554
品番
UFW-1018CK
参考基準価格(税別)
¥36,540
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
161-2540
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
7.3
色
ホワイト
高さ(mm)
100~180
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)
900×400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません