曜日別特売
241008 フルハーネス用反射帯 日本緑十字社 61498625

241008 フルハーネス用反射帯 日本緑十字社 61498625
241008 フルハーネス用反射帯 日本緑十字社 61498625
241008 フルハーネス用反射帯 日本緑十字社 61498625

フルハーネス用反射帯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
レモンイエロー
内容量1着注文コード61498625品番241008
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フルハーネスに巻きつけ、面ファスナーでとめるだけで簡単取り付けができます。
ハサミやカッターで簡単にカットができます。
点線のカットラインで切って、体にあった長さに調節可能です。
カットして余った部分は短い部品として活用できます。

用途
フルハーネス用反射帯として。
トラスコ品番353-4264幅(mm)【反射面】50材質/仕上本体生地:PVCレザー、反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿レモンイエロー質量(g)208適合ベルト幅(mm)45~47寸法(幅W×長さL)(mm)【反射面】50×400本体サイズ(mm)幅130mm×長さ400質量(g/枚)52
注意
※カットは反射面の溶接部の中心に合わせて50mm単位で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする