162 すべり止めポイントテープ カーボーイ 61499420

メイン画像

162 すべり止めポイントテープ カーボーイ 61499420
162 すべり止めポイントテープ カーボーイ 61499420

すべり止めポイントテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
うす茶
内容量1個注文コード61499420品番162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

貼るだけですべり止め効果を発揮します。

用途
ソファに。
すのこに。
座椅子に。
材質PVC長さ(mm)100幅(mm)50うす茶主な用途滑り止め使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする