曜日別特売
呼び22(デッドアイ無し) リギンスクリュー及びデッドアイ(SUS) 関西マリーン 61500479

呼び22(デッドアイ無し) リギンスクリュー及びデッドアイ(SUS) 関西マリーン 61500479
呼び22(デッドアイ無し) リギンスクリュー及びデッドアイ(SUS) 関西マリーン 61500479
呼び22(デッドアイ無し) リギンスクリュー及びデッドアイ(SUS) 関西マリーン 61500479
呼び22(デッドアイ無し) リギンスクリュー及びデッドアイ(SUS) 関西マリーン 61500479

リギンスクリュー及びデッドアイ(SUS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1個
寸法L(mm)290
内容量1個注文コード61500479品番呼び22(デッドアイ無し)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
用途ねじ棒を回すことで、つないだロープやワイヤロープの張る、緩めるを簡単に調整することができます。寸法L(mm)290寸法d(mm)30寸法a(mm)-寸法A(mm)-寸法D(mm)70寸法E(mm)111寸法B(mm)-寸法b(mm)-寸法B1(mm)42寸法h(mm)-寸法A2(mm)-使用長さ(mm)最大908、最小638
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F3403:リギンスクリュー」に準拠します。
※ご注文の際に「デッドアイ付」、「デッドアイ無し」をお選びください。
※デッドアイ付をご注文の場合はリギンスクリュー本体にデッドアイ1個を取り付けた状態での納品となります。
※3枚目の画像の製品はSUS製です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする