曜日別特売
6001 電池スペーサー 仁作 61502465

※メイン画像

電池スペーサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(3個×12袋)変換内容単3電池3本を単1電池1本分に変換注文コード61502465品番6001
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

乾電池を複数本セットして使用する場合、電池1本当たりの負荷が少なくなる為、機器の稼働時間を長く保つ事が出来ます。

用途突然の電池切れや災害時に役立ちます。質量(g)9.5材質/仕上ABS樹脂、鉄幅(mm)31奥行(mm)31高さ(mm)61変換内容単3電池3本を単1電池1本分に変換トラスコ品番197-7631
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする