曜日別特売
SPK11-15A-F4N-AC100V 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-15A-F~) CKD 61503446

代表画像

SPK11-15A-F4N-AC100V 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-15A-F~) CKD 61503446
SPK11-15A-F4N-AC100V 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-15A-F~) CKD 61503446

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-15A-F~)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)仕様●弁座漏れ(cm3/min(ANR)):400以下(空気にて)●消費電力(W)(AC 50/60Hz):5.6/4.7●耐圧力(水圧にて) (MPa):2コイルハウジング端子箱ランプ付注文コード61503446品番SPK11-15A-F4N-AC100V
参考基準価格(税別)¥44,020販売価格(税込)¥45,197
販売価格(税別)
41,088

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。
耐久回数100万回を実現しました。
ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。
PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。
異物に強いピストン構造です。

用途蒸気のON/OFF用に仕様●弁座漏れ(cm3/min(ANR)):400以下(空気にて)●消費電力(W)(AC 50/60Hz):5.6/4.7●耐圧力(水圧にて) (MPa):2接続口径Rc1/2質量(g)1070定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)コイルハウジング端子箱ランプ付最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※弁座漏れの値は、空圧0.05~1.0MPaにおける値です。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたってはメーカーにお問い合せください。
※取付姿勢は、使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します。
※電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内でご使用ください。ただし圧力差0.7MPaを超えて使用する場合は-5%~+10%の変動内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする