曜日別特売
Raja Deep Quick-Folding Softbox 80cm ソフトボックス Raja Deep Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 61511076

 

Raja Deep Quick-Folding Softbox 80cm ソフトボックス Raja Deep Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 61511076
Raja Deep Quick-Folding Softbox 80cm ソフトボックス Raja Deep Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 61511076
Raja Deep Quick-Folding Softbox 80cm ソフトボックス Raja Deep Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 61511076

ソフトボックス Raja Deep Quick-Folding SoftboxRaja Deep Quick-Folding Softbox 80cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●使用時寸法(マウント込)(約)(mm):800×745●収納時寸法(マウント込)(約)(mm):190×820●重量(マウント込)(約)(g):2006
注文コード
61511076
品番
Raja Deep Quick-Folding Softbox 80cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

Phottix Rajaシリーズは傘のように開閉することにより、わずか数秒でセットアップが可能です。
持ち運びに優れ、収納も簡単に行うことができます。 Phottix独自の耐熱素材を使用することにより、耐久性が高く頑丈な構造を実現し、撮影の可能性を広げる新しいソフトボックスです。
≪主な特長≫
頑丈な構造
Phottix独自の耐熱素材を使用
組み立てが簡単
指向性が高く、均一でコントラストの高い光
他ブランド向けの交換可能なスピードリング
キャリーバッグ付属

仕様
●使用時寸法(マウント込)(約)(mm):800×745●収納時寸法(マウント込)(約)(mm):190×820●重量(マウント込)(約)(g):2006
セット内容
Raja Deep Quick-Folding Softbox 本体、Bowensマウントスピードリングアダプター、ビューティーディッシュ、インナーディフューザー、アウターディフューザー、グリッド、キャリーバッグ、取扱説明書
マウント
Bowens
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする