GAP06X5S-P キャップ(グリスニップル用) 岩田製作所 61513139

※代表画像

GAP06X5S-P キャップ(グリスニップル用) 岩田製作所 61513139
GAP06X5S-P キャップ(グリスニップル用) 岩田製作所 61513139

キャップ(グリスニップル用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード61513139品番GAP06X5S-P
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥394
販売価格(税別)
358
質量(g)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ニップルキャップとして使えます。6Mにピッタリ適合します。ニップルは防護しておかないと汚れて詰まることがあるのでキャップが必要です。

対象商品 : 61513139
2023-11-26
用途: 車のグリスニップルとして
サービス業

車のプロペラシャフトのグリスを差すところに装着させました。
プロペラシャフトの回転で外れたり、高圧洗浄で外れたりすることもなく満足しております。

対象商品 : 61513139
2023-09-17
用途: 通常時に使用。
株式会社YAMAZAKIその他業種

今までの物と比較すると、厚みもあり、フィット感もある。抜け落ちる不安が少ない良い品物です。

対象商品 : 61513139
2021-07-04
用途: グリスニップルの保護の為
その他業種

10個入りを購入。 ゴム製なので、とても柔らかい。 スパナサイズが8mmのグリスニップルは、六角部分がキャップに収まらず不恰好になる。(こちらには、保持リング付きの普通のキャップをお勧めする。) スパナサイズ7mmの物は、きれいに収まるので良い。 トラクターのグリスニップルに使ったので、耐久性はこれから。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2176:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする