GMK0206 円錐プラグ(中空) 岩田製作所 61514189

※代表画像

GMK0206 円錐プラグ(中空) 岩田製作所 61514189
GMK0206 円錐プラグ(中空) 岩田製作所 61514189

円錐プラグ(中空)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
内容量1箱(1000個)注文コード61514189品番GMK0206
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
質量(g)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61514198
2024-02-14
用途: サイズの記載が無いので
自動車・二輪車・自転車関連業

一番太い場所 約6.0mm 長さ 約39.0mm (GMK0206-P)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする