曜日別特売
VV-UCDOCKHUB-4 USB-C to マルチ Dock Hub アダプタ〔HDMI×2(分配機能)/VGA/USB3.1×3/USB2.0×2/USB-C 480Mbps/microSD・SDカード/LAN/PD100W〕 Vodaview 61514698

VV-UCDOCKHUB-4 USB-C to マルチ Dock Hub アダプタ〔HDMI×2(分配機能)/VGA/USB3.1×3/USB2.0×2/USB-C 480Mbps/microSD・SDカード/LAN/PD100W〕 Vodaview 61514698
VV-UCDOCKHUB-4 USB-C to マルチ Dock Hub アダプタ〔HDMI×2(分配機能)/VGA/USB3.1×3/USB2.0×2/USB-C 480Mbps/microSD・SDカード/LAN/PD100W〕 Vodaview 61514698
VV-UCDOCKHUB-4 USB-C to マルチ Dock Hub アダプタ〔HDMI×2(分配機能)/VGA/USB3.1×3/USB2.0×2/USB-C 480Mbps/microSD・SDカード/LAN/PD100W〕 Vodaview 61514698
VV-UCDOCKHUB-4 USB-C to マルチ Dock Hub アダプタ〔HDMI×2(分配機能)/VGA/USB3.1×3/USB2.0×2/USB-C 480Mbps/microSD・SDカード/LAN/PD100W〕 Vodaview 61514698

USB-C to マルチ Dock Hub アダプタ〔HDMI×2(分配機能)/VGA/USB3.1×3/USB2.0×2/USB-C 480Mbps/microSD・SDカード/LAN/PD100W〕

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61514698品番VV-UCDOCKHUB-4
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器/周辺機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。HDMI×2出力(分配機能)。

用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどに接続し、USB機器、LAN、充電、SDカード、VGAやHDMI表示機器(HDMI×2 分配機能)へ接続できるマルチ Hub アダプタです。仕様●HDCP:2.2●LAN接続:10/100/1000Mbps●商品分類:USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ●対応解像度(HDMI):フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)●対応解像度(VGA):フルHD(1920×1080 60Hz)●規格(HDMI):HDMI規格 v1.0-2.1●規格(USB Type-C):Thunderbolt3/4・USB3.1/4・DiplayPort v1.2-2.0シルバーポート数USB Type-A:2ポート(USB2.0 480Mbps)、USB Type-Aポート:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、USB Type-Cポート:1ポート(USB2.0 480Mbps)コネクタ形状USB Type-C((オス)ー HDMI(メス)×2/USB-A 3.2(メス)×3/USB-A 2.0(メス)×2/カードスロット(microSD/SDカード)/USB Type-C 3.2(メス)/USB Type-C PD(メス)/VGA(メス)/LAN RJ45(メス)/3.5mmステレオポート寸法(cm)【接続部ケース】15×5.1×1.42厚ケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ3.5mmステレオカードスロットmicroSDカード/SDカード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする