ParkTool(パークツール)
メカニックシャツ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
121日以内出荷とは
サイズ
M(メンズ)
L(メンズ)
M(メンズ)
S(メンズ)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61514708
品番
MS-3M
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ショップスタッフ・プロメカニック御用達のパークツールメカニックシャツ。
材質
ポリエステル65%、綿35%
サイズ
M(メンズ)
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
83
首廻り(cm)
39
身幅(cm)
58
注意
※デザインは予告なく変更することがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530