曜日別特売
MS-3S メカニックシャツ ParkTool(パークツール) 61514717

MS-3S メカニックシャツ ParkTool(パークツール) 61514717
MS-3S メカニックシャツ ParkTool(パークツール) 61514717

メカニックシャツ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
サイズS(メンズ)
内容量1個注文コード61514717品番MS-3S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ショップスタッフ・プロメカニック御用達のパークツールメカニックシャツ。

材質ポリエステル65%、綿35%サイズS(メンズ)袖丈(cm)46着丈(cm)82首廻り(cm)36身幅(cm)53
注意
※デザインは予告なく変更することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする