曜日別特売
ACH-LWSW12A-B 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 61515085

ACH-LWSW12A-B 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 61515085
ACH-LWSW12A-B 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 61515085
ACH-LWSW12A-B 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 61515085
ACH-LWSW12A-B 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 61515085
ACH-LWSW12A-B 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 61515085
ACH-LWSW12A-B 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 61515085
ACH-LWSW12A-B 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 61515085
ACH-LWSW12A-B 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 61515085
ACH-LWSW12A-B 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 61515085
ACH-LWSW12A-B 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 61515085

速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り 人感&室温センサー付

(1件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
内容量1台注文コード61515085品番ACH-LWSW12A-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】
電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。
首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。
人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。
・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。
・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準)
ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。
コンパクトなサイズ感で使用シーンはさまざま。オフィスのデスク下などの足元暖房にもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。
3つの安全設計
・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。
・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。
・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。

ブラック質量(g)2800電源電圧AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×160×413安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止用サーミスタ、傾斜センサー周波数50/60Hz検知範囲【人感センサー】上下方向60° / 左右方向90°定格消費電力ターボ1200W、標準1000W、節電550W検知距離(m)【人感センサー】2電源コード1.6m運転モード3段階(ターボ・標準・節電)ボタン仕様【温度】16℃、20℃、24℃、28℃

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61515085ACH-LWSW12A-B65682106ACH-MN12A-HACH-LWSW12A-B ツインセラミックヒーター アイリスオーヤマ 65682106ツインセラミックヒーターアイリスオーヤマ1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 猫部屋に使用
株式会社片山金型工作所

柔らかい暖かさです満足していますありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする