FSLEDR-10SB LED照明用ブラケット 岩田製作所 61519938

※代表画像

FSLEDR-10SB LED照明用ブラケット 岩田製作所 61519938
FSLEDR-10SB LED照明用ブラケット 岩田製作所 61519938

LED照明用ブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード61519938品番FSLEDR-10SB
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

主要なLED照明に合わせた取付金具を標準化。
反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。

材質SUS304(ステンレス)質量(g)131外径D(Φmm)110表面処理低温黒色クロムメッキ内径d(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする