※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サン・ファスナー部品
アジャストボルト標準
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじ長さ(mm)
100
50
75
100
125
150
200
250
180
材質
SUS304
SUS304
SS
表面処理
光沢バレル
光沢バレル
三価クロムクロメートメッキ
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61520656
品番
S-XS 12X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
標準タイプのアジャストボルトです。
用途
高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
材質
SUS304
ねじピッチ
1.75
ねじ径
M12
ねじ長さ(mm)
100
耐荷重(kg)
4000
表面処理
光沢バレル