※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サン・ファスナー部品
アジャストボルト標準
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ長さ(mm)
250
50
75
100
125
150
200
250
180
材質
SS
SUS304
SS
表面処理
三価クロムクロメートメッキ
光沢バレル
三価クロムクロメートメッキ
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61520778
品番
S-XRW 12X250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
標準タイプのアジャストボルトです。
用途
高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
材質
SS
ねじピッチ
1.75
ねじ径
M12
ねじ長さ(mm)
250
耐荷重(kg)
1250
表面処理
三価クロムクロメートメッキ