※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サン・ファスナー部品
アジャストボルト重量物用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじ径
M16
M12
M16
M20
M24
ねじ長さ(mm)
100
75
100
125
150
130
180
200
250
材質
SUS304
SUS304
SS
ねじピッチ
2
1.75
2
2.5
3
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61521295
品番
S-WS 16X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
用途
高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
材質
SUS304
表面処理
光沢バレル
ねじ径
M16
ねじピッチ
2
ねじ長さ(mm)
100
適正荷重(kg/4点)
11500