JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET角型フラッシュテールランプ用外枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
種別
小型
注文コード
61522975
品番
525881
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。
用途
外装パーツ
色
クロームメッキ
適合
ジェットイノウエ小型角小型フラッシュテールランプ(525801/525805/525811/525831/525821)
種別
小型
材質
樹脂
高さ(mm)
45
寸法(縦×横)(mm)
前:130×138、後:133×141
注意
※ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。それ以外のテールには使用出来ません。