MX-91-28FF-3-HL シリンダー錠 MAILBOX MX-91 田島メタルワーク 61524647

MAILBOX MX-91

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード61524647品番MX-91-28FF-3-HL シリンダー錠
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

省スペースタイプ
サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。
建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。

用途
箱本体:ステンレス0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂
扉:ステンレス1.5t
扉カバー:ステンレス0.8t クリア塗装
差入口プレート:ステンレス0.8t クリア塗装
錠前:シリンダー錠
投入取出口:前入前出
仕様●投入・取出口:前入前出●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行332.5材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)300本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)264×24

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする