2222.L10BL マルチアングルボール付六角レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 61526667

マルチアングルボール付六角レンチ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本サイズ(mm)10注文コード61526667品番2222.L10BL
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。

サイズ(mm)10適合セットスクリューM18-20適合キャップスクリューM12ハンドル長さ(mm)220キー長さ(mm)18質量(g)158先端形状六角サイズ規格ミリアズワン品番65-1943-61
注意
※ボール部では本締めできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61526649
2023-09-28
用途: バイクのメンテ

狭い場所にある六角ネジを回すには、必需品といってよい。
ボールポイントほどの自由度は無いが、障害物を避けるには十分で、本締めできるのが良い。

対象商品 : 61526554
2023-09-08
用途: 計測器械等のメンテナンス
和建技術株式会社

なんといってもL字部分が短いのがいい、狭いところで重宝する。
L字の短い方も少し角度が変えられるので、狭いところでの作業
でとても重宝する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする