曜日別特売
GX-DF1W MULTIBOX GX-DW 田島メタルワーク 61526984

MULTIBOX GX-DW

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード61526984品番GX-DF1W
参考基準価格(税別)¥231,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

電気システムを使用していないので、操作が簡単です。
扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。
非常脱出レバーがついています。
24時間いつでも荷物の受け渡しができます。

用途
箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー
扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ
前入前出
ダイヤル錠
材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行515材質(扉)スチール錠前ダイヤル錠本体高さH(mm)1800本体幅(mm)450

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,700/税込9,570
北海道地方数量1につき8,700/税込9,570
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする