曜日別特売
GX36K-30 MULTIBOX GX36K 田島メタルワーク 61527088

MULTIBOX GX36K

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード61527088品番GX36K-30
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。
個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。
暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。

用途
箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上 BA仕上
扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t 透明アクリル樹脂
前入前出
プッシュボタン錠
仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体高さH(mm)300本体幅(mm)360

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする