曜日別特売
MX-310T ラッチロック錠 MAILBOX MX-310T 田島メタルワーク 61527420

MAILBOX MX-310T

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード61527420品番MX-310T ラッチロック錠
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

集合薄型タイプ
シンプルなフェイスでメールコーナーを演出します。
扉にはクリアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。

用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス ミスティー仕上 0.8t
錠前:ラッチロック錠
投入口:240mm×40mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行120材質(扉)ステンレス錠前ラッチロック錠本体高さH(mm)360本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)240×40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする