曜日別特売

FUNCTIONBOX FX-UF

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード61527745品番FX-UFFS
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。
メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。
消火器用のボックスです。AEDボックス等と組み合わせ、エントランスに必要な機能をまとめることができます。
消火器は製品に含まれませんので別途ご準備ください。

用途
箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー
扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装 透明アクリル樹脂
ロック機構:マグネットキャッチ
材質(本体)スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,600/税込5,060
北海道地方数量1につき4,600/税込5,060
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする