820.HG3 電工用平タガネ(グリップ付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 61527787

電工用平タガネ(グリップ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃先幅寸法(mm)10注文コード61527787品番820.HG3
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

滑りにくく握りやすい、グリップつき平タガネ。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。
PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。

全長(mm)250質量(g)112刃先幅寸法(mm)10アズワン品番65-0302-60胴寸(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする